COSMEC - CSM6060S3742 GUARNIZIONI SILICONE PG 29 IP66/67 - 6060S3742

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Silicone
Adatto per filettatura NPT - Altro
Qualità del materiale - MVQ (siliconi)
Tipo di anello - Cavo
Adatto per dimensione filettatura PG - 29
Confezione
100 PZ
EAN
8033648252649
Codice prodotto
CSM6060S3742
Cod. produttore
6060S3742
Produttore
DKC
Materiale:
Silicone
Adatto per filettatura NPT:
Altro
Qualità del materiale:
MVQ (siliconi)
Tipo di anello:
Cavo
Adatto per dimensione filettatura PG:
29
Con rondella:
no
Guarnizioni in silicone. Temperatura di esercizio: da -45° a +85° C. Sp. 2 mm. Filettatura PG.


