Plafoniera / Applique
Le lampade da soffitto e parete rappresentano una soluzione di illuminazione versatile, ideale per ottimizzare l'efficienza operativa in diversi contesti. Questi dispositivi non solo forniscono un'illuminazione generale fondamentale, ma contribuiscono anche a valorizzare l'estetica degli ambienti. Disponibili in una vasta gamma di design, dimensioni e fonti di luce, le lampade da soffitto e parete si adattano perfettamente alle esigenze architettoniche e di interior design, garantendo un'illuminazione funzionale senza compromettere lo stile.
10000 prodotti
Colore del corpo: Bianco
Temperatura di colore correlata: 4000...4000 K
Potenza totale: 42 W
Vita utile misurazioni L70/B50 a 25 °C: 100000 h
Temperatura di colore correlata: 3000...4000 K
Potenza totale: 27 W
Colore del corpo: Bianco
Temperatura di colore correlata: 3000...3000 K
Potenza totale: 24 W
Materiale del corpo: Plastica
Con sensore di movimento: no
Tipo lampada: LED non sostituibile
Materiale del corpo: Alluminio
Colore del corpo: Cromo
Potenza totale: 42 W
Tensione nominale: 220...240 V
Colore del corpo: Nero
Con sensore di movimento: no
Temperatura di colore correlata: 4000...4000 K
Tipo lampada: LED sostituibile
Potenza totale: 12 W
Vita utile misurazioni L70/B50 a 25 °C: 100000 h
Temperatura di colore correlata: 4000...4000 K
Potenza totale: 18.5 W
Colore del corpo: Grigio
Temperatura di colore correlata: 4000...4000 K
Potenza totale: 21 W
Vita utile misurazioni L70/B50 a 25 °C: 20000 h
Colore del corpo: Nero
Potenza totale: 3 W