CENTURY ITALIA SRL - CUYSMON-242740 PLAFONIERA LED SIMPLY OVALE NERA - SMON-242740

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Con rilevatore di movimento - no
Colore del corpo - Nero
Tensione nominale - 220...240 V
Tipo di tensione - AC
Lunghezza - 146 mm
Confezione
1 PZ
EAN
9090171015911
Codice prodotto
CUYSMON-242740
Cod. produttore
SMON-242740
Produttore
CUY
Con rilevatore di movimento:
no
Colore del corpo:
Nero
Tensione nominale:
220...240 V
Tipo di tensione:
AC
Lunghezza:
146 mm
Larghezza:
270 mm
Classe di protezione:
II
Altezza / Profondità:
70 mm
Indice di resa cromatica:
80-89
Corrente nominale:
210...210 mA
Fattore di potenza:
0.5
Classe efficienza energetica sorgente luminosa secondo regolamento UE 2019/2015:
E


