pagina iniziale

PERFORMANCE IN LIGHT - PRI3109604 SL764+ RE L 11 S/A 840 WH9016 OP - 3109604

PERFORMANCE IN LIGHT
copiacopia
PERFORMANCE IN LIGHT - PRI3109604 SL764+ RE L 11 S/A 840 WH9016 OP

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Temperatura di colore correlata - 4000...4000 K

  • Potenza totale - 12 W

  • Tipo lampada - LED sostituibile

  • Colore del corpo - Bianco

  • Materiale del corpo - Alluminio

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

261 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4046075074269

Codice prodotto

PRI3109604

Cod. produttore

3109604

Produttore

PRI

Temperatura di colore correlata:

4000...4000 K

Potenza totale:

12 W

Tipo lampada:

LED sostituibile

Colore del corpo:

Bianco

Materiale del corpo:

Alluminio

Con sensore di movimento:

no

Resistenza agli urti:

IK05

Rapporto di abbagliamento unificato (UGR):

25

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Dimming taglio di fase discendente:

no

Con fotocellula:

no

Apparecchio cablato:

Lunghezza:

1412 mm

Materiale della copertura:

Plastica opalina

Dimmerazione DALI-2:

no

Larghezza:

44 mm

Angolo di emissione:

A fascio estremamente largo >80°

Dimming taglio di fase ascendente:

no

Dimming 0-10 V:

no

Tipo cablaggio:

EVG

classe di protezione secondo IEC 61140:

I

Lunghezza di montaggio:

1414 mm

Altezza/profondità:

66 mm

Dimming RF:

no

Uscita della luce:

Diretto

Dimming Zigbee:

no

Dimming programmabile:

no

Colore luce:

Bianco

Dimming con push-button:

no

Adatto per potenza lampada:

11...11 W

Comando via Bluetooth:

no

Adatto per illuminazione di luoghi di lavoro con monitor:

no

Alimentatore intercambiabile:

Larghezza di montaggio:

46 mm

Indice di resa cromatica CRI:

80-89 (classe 1B)

Tipo fascio luminoso:

Simmetrico

Dimming secondo specifiche del produttore:

no

Protezione superficiale del corpo:

Verniciatura a polvere

Corrente nominale:

50...55 mA

Temperatura ambiente nominale secondo IEC62722-2-1:

10...40 °C

Dimming potenziometro (integrato nell'apparecchio):

no

Flusso luminoso regolabile:

No

Dimming modulazione tensione di rete:

no

Adatto per montaggio a parete:

no

Valore effetto stroboscopio SVM:

0.7

Grado di protezione (NEMA):

1

Altezza/Profondità di inserimento:

95 mm

Consistenza colore (McAdam-Ellipse):

SDCM3

Max. numero di apparecchi per interruttore magnetotermico B16:

126

Mantenimento del flusso luminoso, durata operativa media di 35.000 ore a 25°C:

79 %

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Mantenimento del flusso luminoso, durata operativa media di 50.000 ore a 25°C:

70 %

Mantenimento del flusso luminoso, durata operativa media di 75.000 ore a 25°C:

55 %

Multi-angolo del fascio:

No

Tasso di fallimento alla vita utile mediana di 35.000 ore a 25 ° C ambiente (tq):

0.8 %

Valore sfarfallio Pst LM:

0.4

Tasso di guasto, durata operativa media 50 000 h, temp.25 °C (tq):

1 %

Tasso di guasto alla vita utile mediana di 75.000 ore a 25 ° C ambiente (tq):

1.2 %

Fattore di potenza:

0.9

Compatibile con Amazon Alexa:

no

efficienza luminosa della lampada:

155...155 lm/W

Max. numero di apparecchi per interruttore magnetotermico C16:

36

Sicurezza fotobiologica secondo EN 62471:

RG0

Compatibile con Google Assistant:

no

flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:

1860...1860 lm

Regolazione costante del flusso luminoso:

no

Classe efficienza energetica sorgente luminosa secondo regolamento UE 2019/2015:

C

Test del filo incandescente secondo IEC 60695-2-11:

650 °C - 30 sec.

Supporto disponibile IFTTT:

no

Temperatura colore regolabile:

No

Compatibile con Casambi:

no

Apparecchio LED da soffitto per interni, costituito da: Corpo in alluminio estruso, testate in alluminio pressofuso, verniciato a polveri. Diffusore in PMMA opale per una diffusione ottimale e un'alta uniformità della luce. Design lineare e sobrio con calotte terminali a filo. Estetica perfetta grazie alle pregiate rifiniture dei giunti di collegamento profilati. Elevata redditività grazie a efficienze degli apparecchi fino a 155 lm/W. Apparecchio predisposto per il collegamento in cascata. Montaggio semplice e agevole. Inserti luminosi sostituibili. Diffusione diretta della luce. Indice di resa cromatica > 80. Tolleranza cromatica (MacAdam) ≤ 3 SDCM. Completo dei necessari accessori per il montaggio ad incasso. Tante altre versioni di lampade e configurazioni di linee continue disponibili su www.light-performer.com.