ALPHA ELETTRONICA SR - ALPJO498CCT SEGNAPASSO LED 230V 3W - JO498CCT

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Potenza totale - 3 W
Vita utile misurazioni L70/B50 a 25 °C - 20000 h
Colore del corpo - Nero
Materiale del corpo - Plastica
Con sensore di movimento - no
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
123 Kg CO₂-eq
EAN
8017443677975
Codice prodotto
ALPJO498CCT
Cod. produttore
JO498CCT
Produttore
ALP
Potenza totale:
3 W
Vita utile misurazioni L70/B50 a 25 °C:
20000 h
Colore del corpo:
Nero
Materiale del corpo:
Plastica
Con sensore di movimento:
no
Angolo di emissione:
A fascio medio 20-40°
Diametro esterno:
79 mm
classe di protezione secondo IEC 61140:
II
Altezza/profondità:
54 mm
Diametro foro montaggio ad incasso:
59 mm
Fattore di potenza:
0.5
Sicurezza fotobiologica secondo EN 62471:
RG0
Caratteristiche Generali
Tempo di vita L70B50: 20000h
Numero cicli di accensione: 15000 cicli
Tipo di led: COB
Numero Led: 1
Rischio fotobiologico: Esente
Caratteristiche Meccaniche
Diametro: ø79mm
Dimensioni: 79mm x 54mm
Fissaggio: Tramite viti
Montaggio: Incasso
Foro incasso: ø59mm
Grado di protezione: IP44
Materiale corpo: Plastica
Colore corpo: Nero
Cornice: Plastica
Connessioni: Connettori e cavetti inclusi
Orientabile: no
Caratteristiche di Illuminazione
Colore: CCT Regolabile
Flusso: 120lm
CRI: 80
Angolo di emissione: 38°
Starting time: 0.2s
Caratteristiche Elettriche
Potenza: 3W
Fattore di potenza PF: 0.5
Tens. funzionamento AC: 230Vac
Tolleranza d'ingresso: ±10%
Frequenza: 50-60Hz
Dimmerabile: no
Classe isolamento: II
Alimentatore: Integrato
Caratteristiche Sorgente Luminosa
Potenza Led: 3W
Tipo Alimentazione: Corrente Costante
Temp. Colore: 3000-6000K
Caratteristiche Termiche
Temp. di funzionamento: -10 / 40°C