Aspiratore da tetto/torrino
Scopri i ventilatori da tetto, dispositivi progettati per ottimizzare la circolazione dell'aria e migliorare la qualità dell'aria all'interno degli edifici. Questi sistemi di ventilazione sono fondamentali sia in contesti residenziali che commerciali, garantendo un'efficace aerazione e contribuendo a ridurre le perdite energetiche. Scegliere un ventilatore da tetto significa investire in un ambiente più salubre e in un'efficienza operativa superiore.
152 prodotti
Valvola di non ritorno: Senza
Max temperatura del fluido in esercizio continuo: 60 °C
Corrente nominale: 0.6 A
Tensione nominale: 230/400 V
Potenza elettrica massima: 500 W
Corrente nominale: 1.2 A
Tensione nominale: 230 v
Potenza elettrica massima: 180 W
Corrente nominale: 0.8 A
Tensione nominale: 230/400 V
Potenza elettrica massima: 1540 W
Corrente nominale: 3.1 A
Tensione nominale: 230 v
Potenza elettrica massima: 180 W
Corrente nominale: 0.8 A
Tensione nominale: 230 v
Potenza elettrica massima: 120 W
Corrente nominale: 0.6 A
Tensione nominale: 230 v
Potenza elettrica massima: 160 W
Corrente nominale: 0.9 A
Tensione nominale: Altro
Potenza elettrica massima: 6330 W
Corrente nominale: 12.6 A
Tensione nominale: 230/400 V
Potenza elettrica massima: 300 W
Corrente nominale: 0.8 A
Tensione nominale: 230/400 V
Potenza elettrica massima: 160 W
Corrente nominale: 0.5 A