pagina iniziale

S & P ITALIA SPA - SPI5136053100 CTVT/6-630H 5,5KW - 5136053100

S & P ITALIA SPA
copiacopia
S & P ITALIA SPA - SPI5136053100 CTVT/6-630H 5,5KW

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione nominale - Altro

  • Corrente nominale - 12.6 A

  • Potenza elettrica massima - 6330 W

  • Valvola di non ritorno - Senza

  • Max temperatura del fluido in esercizio continuo - 120 °C

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8413893864543

Codice prodotto

SPI5136053100

Cod. produttore

5136053100

Produttore

SPI

Tensione nominale:

Altro

Corrente nominale:

12.6 A

Potenza elettrica massima:

6330 W

Valvola di non ritorno:

Senza

Max temperatura del fluido in esercizio continuo:

120 °C

Volume d'aria massimo a 100 Pa:

23378 m³/h

Volume d'aria massimo a 200 Pa:

22033.5 m³/h

Materiale del corpo:

Alluminio

Volume d'aria a 50 Pa max.:

23979.5 m³/h

Materiale della girante:

Acciaio

Adatto per telecomando/comando remoto wireless:

no

Grado di qualità alloggiamento materiale:

Altro

Tipo di motore:

AC

Volume d'aria massimo a 150 Pa:

22709 m³/h

Volume d'aria massimo a 250 Pa:

21345 m³/h

Con sensore di pressione:

no

Motore a velocità singola:

sì

Motore a velocità singola controllabile con:

Frequenza

Protezione superficiale del corpo:

Non trattato

Volume d'aria massimo a 300 Pa:

20588 m³/h

Protezione superficiale della girante:

Zincato

Frequenza:

50 Hz

Adatto per sensore di pressione (extra):

no

Classe di qualità del materiale della girante:

Altro

Con interruttore di funzionamento:

no

Volume d'aria massimo a 400 Pa:

18898 m³/h

Collegamento elettrico:

Terminali

Volume d'aria massimo a 500 Pa:

16834 m³/h

Volume d'aria massimo a 600 Pa:

14081.5 m³/h

Numero di fasi:

3

Funzionamento tramite app:

no

Ventilatore del tetto di alimentazione dell'aria:

no

Design copertura:

Tondo

Temporizzatore integrato:

no

Potenza specifica del ventilatore a Qmax:

860 kW/(m³/s)

Con telecomando/comando remoto wireless:

no

Con controllo del flusso di volume costante:

no

Numero di poli:

6 poli

Con silenziatore:

no

Ventilatore basculante:

No

Protocollo di supporto per Modbus:

no

Numero di giri:

991.78 1/min

Unità indiretta:

no

Modello assiale:

no

Con protezione da sovraccarico termico:

no

Livello della pressione sonora a 4 m (esterno) a Qmax:

69 dB(A)