pagina iniziale

S & P ITALIA SPA - SPI5136913000 CRVT/4-315 N (230/400V50/60HZ) - 5136913000

S & P ITALIA SPA
copiacopia
S & P ITALIA SPA - SPI5136913000 CRVT/4-315 N (230/400V50/60HZ)

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione nominale - 230/400 V

  • Corrente nominale - 0.5 A

  • Potenza elettrica massima - 160 W

  • Valvola di non ritorno - Opzionale

  • Max temperatura del fluido in esercizio continuo - 70 °C

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8413893957955

Codice prodotto

SPI5136913000

Cod. produttore

5136913000

Produttore

SPI

Tensione nominale:

230/400 V

Corrente nominale:

0.5 A

Potenza elettrica massima:

160 W

Valvola di non ritorno:

Opzionale

Max temperatura del fluido in esercizio continuo:

70 °C

Volume d'aria massimo a 100 Pa:

1796.17 m³/h

Volume d'aria massimo a 200 Pa:

1264.81 m³/h

Materiale del corpo:

Alluminio

Volume d'aria a 50 Pa max.:

1964.62 m³/h

Materiale della girante:

Alluminio

Adatto per telecomando/comando remoto wireless:

no

Grado di qualità alloggiamento materiale:

Altro

Tipo di motore:

AC

Volume d'aria massimo a 150 Pa:

1571.71 m³/h

Volume d'aria massimo a 250 Pa:

842.91 m³/h

Con sensore di pressione:

no

Motore a velocità singola:

sì

Motore a velocità singola controllabile con:

Frequenza

Protezione superficiale del corpo:

Non trattato

Volume d'aria massimo a 300 Pa:

249 m³/h

Protezione superficiale della girante:

Non trattato

Frequenza:

50/60 Hz

Adatto per sensore di pressione (extra):

no

Classe di qualità del materiale della girante:

Altro

Con interruttore di funzionamento:

sì

Collegamento elettrico:

Terminali

Numero di fasi:

3

Funzionamento tramite app:

no

Ventilatore del tetto di alimentazione dell'aria:

no

Dimensione della base, interna, quadrata:

560 mm

Design copertura:

Tondo

Diametro nominale del condotto:

257 mm

Temporizzatore integrato:

no

Con telecomando/comando remoto wireless:

no

Con controllo del flusso di volume costante:

no

Numero di poli:

Quadripolare

Con silenziatore:

no

Ventilatore basculante:

No

Protocollo di supporto per Modbus:

no

Direzione di scarico:

Verticale

Numero di giri:

1422.75 1/min

Unità indiretta:

no

Modello assiale:

no

Con protezione da sovraccarico termico:

sì

Livello della pressione sonora a 4 m (esterno) a Qmax:

50 dB(A)

Altezza operativa:

395 mm