S & P ITALIA SPA - SPI5136030700 CRHB-280 N1 ECOWATT PLUS - 5136030700
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale del corpo - Alluminio
Grado di qualità alloggiamento materiale - Altro
Protezione superficiale del corpo - Altro
Materiale della girante - Alluminio
Classe di qualità del materiale della girante - AlMg3 (3,3503)
Confezione
1 PZ
EAN
8445325235126
Codice prodotto
SPI5136030700
Cod. produttore
5136030700
Produttore
SPI
Materiale del corpo:
Alluminio
Grado di qualità alloggiamento materiale:
Altro
Protezione superficiale del corpo:
Altro
Materiale della girante:
Alluminio
Classe di qualità del materiale della girante:
AlMg3 (3,3503)
Protezione superficiale della girante:
Non trattato
Volume d'aria a 50 Pa max.:
1929.01 m³/h
Volume d'aria massimo a 100 Pa:
1828.01 m³/h
Volume d'aria massimo a 150 Pa:
1716.88 m³/h
Volume d'aria massimo a 200 Pa:
1584.88 m³/h
Volume d'aria massimo a 250 Pa:
1395.76 m³/h
Volume d'aria massimo a 300 Pa:
1122.51 m³/h
Tensione nominale:
230 v
Corrente nominale:
0.8 A
Frequenza:
50/60 Hz
Tipo di motore:
EC (commutazione elettrica)
Numero di fasi:
1
Potenza elettrica massima:
180 W
Potenza specifica del ventilatore a Qmax:
218 kW/(m³/s)
Collegamento elettrico:
Terminali
Con sensore di pressione:
sì
Adatto per sensore di pressione (extra):
sì
Con controllo del flusso di volume costante:
sì
Temporizzatore integrato:
sì
Con telecomando/comando remoto wireless:
no
Adatto per telecomando/comando remoto wireless:
sì
Ventilatore basculante:
Opzionale
Motore a velocità singola:
sì
Motore a velocità singola controllabile con:
Elettronico
Segnale di comando:
0-10 V
Funzionamento tramite app:
no
Valvola di non ritorno:
Opzionale
Protocollo di supporto per Modbus:
sì
Con interruttore di funzionamento:
sì
Con protezione da sovraccarico termico:
sì
Design copertura:
Fungo
Direzione di scarico:
Orizzontale
Modello assiale:
no
Ventilatore del tetto di alimentazione dell'aria:
no
Max temperatura del fluido in esercizio continuo:
50 °C
Numero di giri:
1799.74 1/min
Livello della pressione sonora a 4 m (esterno) a Qmax:
53 dB(A)
Unità indiretta:
no
Con silenziatore:
no
Altezza operativa:
273 mm
Dimensione della base, interna, quadrata:
435 mm
Misura del passo:
0...0 mm
Diametro nominale del condotto:
228 mm


