pagina iniziale

S & P ITALIA SPA - SPI5136911300 CRHB/2-225 N - 5136911300

S & P ITALIA SPA
copiacopia
S & P ITALIA SPA - SPI5136911300 CRHB/2-225 N

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione nominale - 230 v

  • Corrente nominale - 0.9 A

  • Potenza elettrica massima - 160 W

  • Valvola di non ritorno - Opzionale

  • Max temperatura del fluido in esercizio continuo - 70 °C

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8413893956088

Codice prodotto

SPI5136911300

Cod. produttore

5136911300

Produttore

SPI

Tensione nominale:

230 v

Corrente nominale:

0.9 A

Potenza elettrica massima:

160 W

Valvola di non ritorno:

Opzionale

Max temperatura del fluido in esercizio continuo:

70 °C

Volume d'aria massimo a 100 Pa:

1041.09 m³/h

Volume d'aria massimo a 200 Pa:

902.49 m³/h

Materiale del corpo:

Plastica

Volume d'aria a 50 Pa max.:

1101.7 m³/h

Materiale della girante:

Plastica

Adatto per telecomando/comando remoto wireless:

no

Grado di qualità alloggiamento materiale:

Altro

Tipo di motore:

AC

Volume d'aria massimo a 150 Pa:

975.09 m³/h

Volume d'aria massimo a 250 Pa:

820.88 m³/h

Con sensore di pressione:

no

Motore a velocità singola:

sì

Motore a velocità singola controllabile con:

Elettronico

Protezione superficiale del corpo:

Non trattato

Volume d'aria massimo a 300 Pa:

727.88 m³/h

Protezione superficiale della girante:

Non trattato

Frequenza:

50/60 Hz

Adatto per sensore di pressione (extra):

no

Classe di qualità del materiale della girante:

Altro

Con interruttore di funzionamento:

sì

Volume d'aria massimo a 400 Pa:

514.67 m³/h

Collegamento elettrico:

Terminali

Volume d'aria massimo a 500 Pa:

249.85 m³/h

Numero di fasi:

1

Funzionamento tramite app:

no

Ventilatore del tetto di alimentazione dell'aria:

no

Dimensione della base, interna, quadrata:

326 mm

Design copertura:

Tondo

Diametro nominale del condotto:

183 mm

Temporizzatore integrato:

no

Potenza specifica del ventilatore a Qmax:

399 kW/(m³/s)

Con telecomando/comando remoto wireless:

no

Con controllo del flusso di volume costante:

no

Numero di poli:

Bipolare

Con silenziatore:

no

Ventilatore basculante:

No

Protocollo di supporto per Modbus:

no

Direzione di scarico:

Orizzontale

Numero di giri:

2738.98 1/min

Unità indiretta:

no

Modello assiale:

no

Con protezione da sovraccarico termico:

sì

Livello della pressione sonora a 4 m (esterno) a Qmax:

58 dB(A)

Altezza operativa:

209 mm