Convertitore di frequenza
I convertitori di frequenza rappresentano una soluzione fondamentale per il controllo della velocità dei motori e l'ottimizzazione dell'efficienza energetica in una vasta gamma di applicazioni. Con una tensione nominale fino a 1 kV, questi dispositivi sono progettati per adattarsi alle esigenze specifiche del settore industriale e commerciale, offrendo prestazioni affidabili e precisione operativa. Investire in un convertitore di frequenza significa migliorare non solo la produttività, ma anche la sostenibilità energetica delle vostre operazioni.
2165 prodotti
Corrente di uscita nominale I2N: 0.9 A
Max. frequenza d'uscita: 500 Hz
Tensione di rete: 550...550 V
Corrente di uscita nominale I2N: 1.3 A
Max. frequenza d'uscita: 550 Hz
Tensione di rete: 380...480 V
Corrente di uscita nominale I2N: 590 A
Max. frequenza d'uscita: 400 Hz
Tensione di rete: 380...500 V
Corrente di uscita nominale I2N: 2.2 A
Max. frequenza d'uscita: 550 Hz
Tensione di rete: 380...480 V
Corrente di uscita nominale I2N: 1.6 A
Max. frequenza d'uscita: 590 Hz
Tensione di rete: 200...240 V
Corrente di uscita nominale I2N: 39 A
Max. frequenza d'uscita: 590 Hz
Tensione di rete: 380...480 V
Protocollo di supporto perPROFIBUS: sì
Grado di protezione (IP): IP20
Impiego ammesso in ambito residenziale e commerciale: no
Corrente di uscita nominale I2N: 7.3 A
Max. frequenza d'uscita: 550 Hz
Tensione di rete: 380...480 V
Corrente di uscita nominale I2N: 105 A
Max. frequenza d'uscita: 320 Hz
Tensione di rete: 380...480 V
Corrente di uscita nominale I2N: 1.4 A
Max. frequenza d'uscita: 500 Hz
Grado di protezione (IP): IP20
Corrente di uscita nominale I2N: 8 A
Max. frequenza d'uscita: 590 Hz
Tensione di rete: 200...240 V