pagina iniziale

SIEMENS - SIE6SL32230DE137AG1 SINAMICS PM230-IP55-FSA-A-400V 0,37KW - 6SL32230DE137AG1

SIEMENS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione di rete - 380...480 V

  • Max. frequenza d'uscita - 550 Hz

  • Corrente di uscita nominale I2N - 1.3 A

  • Max. potenza erogata con carico quadrato a tensione d'uscita nominale - 0.37 kW

  • Numero di fasi d'entrata - 3

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

1853 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4042948671450

Codice prodotto

SIE6SL32230DE137AG1

Cod. produttore

6SL32230DE137AG1

Produttore

SIE

Tensione di rete:

380...480 V

Max. frequenza d'uscita:

550 Hz

Corrente di uscita nominale I2N:

1.3 A

Max. potenza erogata con carico quadrato a tensione d'uscita nominale:

0.37 kW

Numero di fasi d'entrata:

3

Impiego ammesso in ambito residenziale e commerciale:

no

Numero di fasi d'uscita:

3

Max. potenza erogata con carico lineare a tensione d'uscita nominale:

0.25 kW

Tolleranza di frequenza di rete simmetrica relativa:

5 %

Tolleranza di tensione di rete simmetrica relativa:

-10 %

Impiego ammesso in ambito industriale:

sì

Altezza:

460 mm

Profondità:

249 mm

Larghezza:

154 mm

Funzionamento a 4 quadranti possibile:

no

Chopper di frenatura integrato:

no

Tipo di convertitore:

Inverter a tensione impressa

    Sinamics G120P Power Module PM230

    Il Power Module SINAMICS G120P PM230 è progettato per l'uso in ambienti ostili, offrendo un'elevata protezione con grado di protezione IP55.

    Dettagli tecnici:

    • Grado di protezione: IP55/UL tipo 12
    • Tensione: 3AC 380 ... 480 V +10/-10 %
    • Frequenza: 47 ... 63 Hz
    • Potenza low overload: 0,37kW con 150% 3 s, 110% 57 s, 100% 240 s
    • Temperatura ambiente: -10 ... +40 °C (LO)
    • Dimensioni: 460 x 154 x 249 (AxLaxP)
    • Disponibile per montaggio a parete fuori del quadro elettrico da 0,37 kW a 90 kW
    • Filtri di rete integrati in Classe A e Classe B secondo EN 61800-3

    Vantaggi per i clienti:

    • Possibilità di funzionamento in condizioni ambientali fino a 60 gradi
    • Genera reazioni di rete molto contenute senza accorgimenti supplementari
    • Piccole perdite di potenza apparente
    • Conferma automatica delle anomalie dopo una caduta di rete
    • Rispetto dell'ambiente grazie ai vantaggi energetici
    • Accessori standard inclusi per un'installazione semplificata

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS