SIEMENS - SIE6SL32230DE175BG1 SINAMICS PM230-IP55-FSA-B-400V 0,75KW - 6SL32230DE175BG1

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione di rete - 380...480 V
Max. frequenza d'uscita - 550 Hz
Corrente di uscita nominale I2N - 2.2 A
Max. potenza erogata con carico quadrato a tensione d'uscita nominale - 0.75 kW
Numero di fasi d'entrata - 3
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
2611 Kg CO₂-eq
EAN
4042948671504
Codice prodotto
SIE6SL32230DE175BG1
Cod. produttore
6SL32230DE175BG1
Produttore
SIE
Tensione di rete:
380...480 V
Max. frequenza d'uscita:
550 Hz
Corrente di uscita nominale I2N:
2.2 A
Max. potenza erogata con carico quadrato a tensione d'uscita nominale:
0.75 kW
Numero di fasi d'entrata:
3
Impiego ammesso in ambito residenziale e commerciale:
sì
Numero di fasi d'uscita:
3
Max. potenza erogata con carico lineare a tensione d'uscita nominale:
0.55 kW
Tolleranza di frequenza di rete simmetrica relativa:
5 %
Tolleranza di tensione di rete simmetrica relativa:
-10 %
Impiego ammesso in ambito industriale:
sì
Altezza:
460 mm
Profondità:
249 mm
Larghezza:
154 mm
Funzionamento a 4 quadranti possibile:
no
Chopper di frenatura integrato:
no
Tipo di convertitore:
Inverter a tensione impressa
- Grado di protezione: IP55/UL tipo 12
- Tensione di alimentazione: 3AC 380 ... 480 V +10/-10 %
- Frequenza: 47 ... 63 Hz
- Potenza di sovraccarico basso: 0,75 kW con 150% per 3 s, 110% per 57 s, 100% per 240 s
- Temperatura ambiente: -10 ... +40 °C (LO)
- Dimensioni: 460x 154x 249 (AxLaxP)
- Configazione modulare: FSA senza Control Unit e pannello di comando
- Filtri di rete integrati in Classe A e Classe B per diverse categorie di installazione
- Consente il funzionamento in condizioni ambientali fino a 60 gradi.
- Genera reazioni di rete contenute e piccole perdite di potenza apparente.
- Conferma automatica delle anomalie dopo una caduta di rete.
- Installazione versatile, disponibile per montaggio a parete al di fuori del quadro elettrico.
- Accessori standard inclusi per il collegamento EMC e la schermatura dei cavi.
Sinamics G120p Power Module PM230
Il Power Module SINAMICS PM230 è progettato per l'uso in ambienti ostili, offrendo un grado di protezione elevato e un'efficienza energetica ottimale per le applicazioni di ingegneria edile.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per il cliente:
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS