pagina iniziale

EATON - EAO192384 EMS2-RO-T-3-SWD INVERT. 0,75KW PUSH-IN S - 192384

EATON
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4015081930814

Codice prodotto

EAO192384

Cod. produttore

192384

Produttore

EAO

Starter a inversione, Gamma di prodotti: Avviatore motore elettronico, Slave SmartWire-DT, Funzione: Per il collegamento a SmartWire-DT per la diagnostica estesa, Descrizione: Avviamento diretto, Teleinversione, Protezione motore, Design del circuito: stadio di uscita di sicurezza con bypass, sezionatore trifase., Corrente motore ulteriormente regolabile tramite SmartWire-DT., Potenza nominale max dei motori trifase, 50 - 60 Hz AC-53a 380 V 400 V 415 V: P = 0,06 - 0,75 kW, Intervallo di impostazione rilasci per sovraccarico: Ir= 0,18 - 3 A_x, Tensione di comando: 24 V CC, Tecnica di collegamento: Morsetti Push-In, Collegamento a SmartWire-DT: sì, Posizione di montaggio: Verticale

Un prodotto EATON

Scopri la serie EATON