pagina iniziale

SIEMENS - SIE6AG12440BB122PA1 SIPLUS G120 CU240E-2 DP - 6AG12440BB122PA1

SIEMENS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP20

  • Protocollo di supporto perPROFIBUS - sì

  • Impiego ammesso in ambito residenziale e commerciale - no

  • Protocollo di supporto per Modbus - no

  • Supporta il protocollo per profinet IO - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4047618052362

Codice prodotto

SIE6AG12440BB122PA1

Cod. produttore

6AG12440BB122PA1

Produttore

SIE

Grado di protezione (IP):

IP20

Protocollo di supporto perPROFIBUS:

sì

Impiego ammesso in ambito residenziale e commerciale:

no

Protocollo di supporto per Modbus:

no

Supporta il protocollo per profinet IO:

no

Numero di ingressi digitali:

6

Protocollo di supporto per TCP/IP:

no

Protocollo di supporto per CAN:

no

Numero di ingressi analogici:

2

Numero di uscite analogiche:

2

Supporta il protocollo per ethernet/IP:

no

Impiego ammesso in ambito industriale:

sì

Supporta il protocollo per PROFIsafe:

sì

Altezza:

199 mm

Profondità:

46 mm

Protocollo di supporto per INTERBUS:

no

Protocollo di supporto per ASI:

no

Larghezza:

73 mm

Protocollo di supporto per KNX:

no

Funzionamento a 4 quadranti possibile:

no

Protocollo di supporto per Data-Highway:

no

Protocollo di supporto per DeviceNet:

no

Protocollo di supporto per SUCONET:

no

Con collegamento PC:

sì

Supporta il protocollo per LON:

no

Supporta il protocollo per PROFINET CBA:

no

Supporta il protocollo per SERCOS:

no

Supporta il protocollo per Foundation Fieldbus:

no

Supporta il protocollo per AS-Interface Safety at Work:

no

Supporta il protocollo per DeviceNet Safety:

no

Protocollo INTERBUS per Safety:

no

Supporta il protocollo per SafetyBUS p:

no

Supporta il protocollo per altri sistemi bus:

no

Numero di interfacce HW Industrial Ethernet:

0

Numero di interfacce HW PROFINET:

0

Numero di interfacce HW seriali RS232:

1

Numero di interfacce HW seriali RS422:

0

Numero di interfacce HW seriali RS485:

1

Numero di interfacce HW seriali TTY:

4

Numero di interfacce HW USB:

1

Numero di interfacce HW parallele:

0

Con interfaccia ottica:

no

Chopper di frenatura integrato:

no

    SIPLUS G120 CU240E-2 DP

    Il SIPLUS G120 CU240E-2 DP è una unità di controllo progettata per offrire protezione affidabile in ambienti difficili grazie al Conformal Coating.

    Dettagli tecnici:

    • Modello: 6SL3244-0BB12-1PA1
    • Temperatura operativa: -20…+55°C
    • Unità di controllo CU240E-2 DP tipo E
    • Safety integrated STO PROFIBUS DP
    • Ingressi digitali: 6DI
    • Uscite digitali: 3DO
    • Ingressi analogici: 2AI
    • Uscite analogiche: 2AO
    • Massimo 1F-DI interfaccia PTC/KTY
    • Interfaccia USB e SD/MMC
    • Grado di protezione: IP20
    • Temperatura ambiente: 0 ... +50°C senza Power Module

    Vantaggi per i clienti:

    • Conformal Coating per proteggere contro gas nocivi, condensa, gelo e sostanze attive.
    • Maggiore sicurezza dell'investimento grazie a una protezione affidabile dei componenti di automazione.
    • Affidabilità operativa anche in condizioni ambientali gravose.

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS