Connettori
10000 prodotti
Corrente nominale In: 12 A
Esecuzione del contatto: Presa
Numero di poli: 12
Materiale del corpo: Altro
Tipo di bloccaggio: Raccordo a vite
Esecuzione della scatola: Altro
Esecuzione del collegamento elettrico: Raccordo crimpato
Max. corrente d'esercizio di un contatto: 660 A
Esecuzione del contatto: Ermafrodito
Corrente nominale In: 10 A
Esecuzione del contatto: Presa
Numero di poli: 8
Tipo di contatto a innesto, lato esterno: Maschio (connettore)
Lunghezza del cavo: 0.2 mm
Numero di poli: 6
- copia
- copia
Altezza: 26.8 mm
Profondità: 72.45 mm
Larghezza: 22.3 mm
Materiale del corpo: Altro
Grado di protezione (IP), montato: IP67
Dimensione modulare dei contatti: 3.5 mm
Tipo di connessione: Da circuito stampato a cavo
Numero di poli: 5
- copia
- copia
Lunghezza: 37.35 mm
Con conduttore di protezione: sì
Numero di spazi per moduli: 2
Con filettatura: no
Numero di poli: 3
Tipo di contatto a innesto, lato esterno: Maschio (connettore)
Con filettatura: sì
Numero di poli: 8
Materiale del corpo: Plastica
Disposizione dell'ingresso cavi: Sopra
Esecuzione della scatola: Scatola di accoppiamento
Tipo di contatto a innesto, lato esterno: Maschio (connettore)
Lunghezza del cavo: 0.5 mm
Numero di poli: 6