PHOENIX CONTACT - PHC1414686 QPD W 2PE1,5 4-9 M20 FC BK PASSAPARETE - 1414686

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di poli - 3
Con filettatura - no
Confezione
1 PZ
EAN
4055626031392
Codice prodotto
PHC1414686
Cod. produttore
1414686
Produttore
PHC
Numero di poli:
3
Con filettatura:
no
Innovativo e rapido: connessione rapida QUICKON per un risparmio di tempo fino all'80 % durante la connessione in loco. Pratico: confezionamento semplice e rapido senza utensili speciali. Estremamente robusto: custodia con gradi di protezione IP68/IP69K e IK07 per un ampio range di impiego. Connessione sicura grazie alla polarizzazione contro le inserzioni errate e la protezione antinfortunistica a norma DIN EN 0105. Razionale: utilizzando i passaparete non è più necessario aprire gli apparecchi per il collegamento dei cavi.