WEIDMULLER - WEI1011560000 IE-PH-V14M-RJ - 1011560000

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza - 22.3 mm
Altezza - 26.8 mm
Profondità - 72.45 mm
Materiale - Altro
Tipo superficie - Zincato
Confezione
10 PZ
EAN
4032248718696
Codice prodotto
WEI1011560000
Cod. produttore
1011560000
Produttore
WEI
Larghezza:
22.3 mm
Altezza:
26.8 mm
Profondità:
72.45 mm
Materiale:
Altro
Tipo superficie:
Zincato
Colore:
Altro
Numero RAL:
0
Temperatura d'esercizio:
-40...70 °C
Grado di protezione (IP):
IP67
Scatola allineabile:
no
Custodie vuote speciali per connettori Industrial Ethernet.
Un prodotto WEIDMULLER
Scopri la serie WEIDMULLER