WEIDMULLER - WEI1428940000 HDC MF 6B BA - 1428940000

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di spazi per moduli - 2
Con conduttore di protezione - sì
Lunghezza - 37.35 mm
Larghezza - 51 mm
Montaggio su guida portante possibile - no
Confezione
1 PZ
EAN
4050118233353
Codice prodotto
WEI1428940000
Cod. produttore
1428940000
Produttore
WEI
Numero di spazi per moduli:
2
Con conduttore di protezione:
sì
Lunghezza:
37.35 mm
Larghezza:
51 mm
Montaggio su guida portante possibile:
no
Montaggio diretto possibile:
no
Telaio a innesto realizzato in zinco pressofuso a protezione dei moduli.


