pagina iniziale

LAPP ITALIA SRL - LPP44420261 EPIC POWERLOCK QP C M12 (1) - 44420261

LAPP ITALIA SRL
copiacopia
LAPP ITALIA SRL - LPP44420261 EPIC POWERLOCK QP C M12 (1)

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Esecuzione del contatto - Ermafrodito

  • Max. corrente d'esercizio di un contatto - 660 A

  • Esecuzione del collegamento elettrico - Raccordo crimpato

  • Tipo di contatto - Girato (banco girevole)

  • Temperatura ambiente - -25...125 °C

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4044774845920

Codice prodotto

LPP44420261

Cod. produttore

44420261

Produttore

LPP

Esecuzione del contatto:

Ermafrodito

Max. corrente d'esercizio di un contatto:

660 A

Esecuzione del collegamento elettrico:

Raccordo crimpato

Tipo di contatto:

Girato (banco girevole)

Temperatura ambiente:

-25...125 °C

Sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità:

0...0 mm²

Sezione conduttore collegabile unifilare:

0...0 mm²

Sezione conduttore collegabile multifilare:

0...0 mm²

Lunghezza di asportazione isolamento:

40 mm

Diametro del contatto maschio:

20 mm

Materiale del contatto:

Ottone

Materiale del rivestimento di contatto:

Argento

Numero min. di cicli di innesto:

500

Contatto per connettori industriali modello EPICPOWERLOCK PANEL LAPP ITALIA