Comando e segnalazione
10000 prodotti
Diametro esterno: 18.8 mm
Stampa simboli ISO: Simbolo “sbloccare”
Significato della stampa: Altro
Tipo di tensione di alimentazione: AC/DC
Tensione d'esercizio nominale Ue: 24...24 V
Colore della lente: Rosso
Esecuzione del collegamento elettrico: Raccordo a molla
Resistenza: 10000 Ohm
Assorbimento di potenza: 0.5 W
Forma della lente: Tondo
Colore del pulsante: Rosso
Forma del pulsante: Piatto
Colore dell'elemento di azionamento: Nero
Numero di posizioni di commutazione: 2
Grado di protezione (IP), lato frontale: IP67
Tipo di accessori meccanici: Altro
Forma della lente: Tondo
Colore del pulsante: Altro
Forma del pulsante: Altro
Funzione di commutazione con bloccaggio a scatto: sì
Tipologia di azionamento: Manopola corta
Numero di posizioni di commutazione: 3
Tipo di sblocco: Sblocco a trazione
Tipo di montaggio: Struttura
Grado di protezione (IP): IP65/IP67
Numero di velocità: 2
Numero di punti di comando: 4
Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 600 V: 1.2 A
Numero di punti di comando: 1
Colore parte superiore scatola: Grigio
Grado di protezione (IP): IP67/IP69K