pagina iniziale

LOVATO - LOVSM1X17024R SEGNALATORE LED ROSSO 24V AC/DC - SM1X17024R

LOVATO
copiacopia
LOVATO - LOVSM1X17024R SEGNALATORE LED ROSSO 24V AC/DC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di segnalatori luminosi - 1

  • Colore della lente - Rosso

  • Esecuzione del portalampada - LED

  • Con lampada inclusa - no

  • Tensione d'esercizio nominale Ue - 0...24 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8013975229224

Codice prodotto

LOVSM1X17024R

Cod. produttore

SM1X17024R

Produttore

LOV

Numero di segnalatori luminosi:

1

Colore della lente:

Rosso

Esecuzione del portalampada:

LED

Con lampada inclusa:

no

Tensione d'esercizio nominale Ue:

0...24 V

Tipo di tensione di alimentazione:

AC/DC

Esecuzione del collegamento elettrico:

Altro

Forma della lente:

Tondo

Esecuzione della lente:

Piatto

Con anello frontale:

no

Materiale dell'anello frontale:

Plastica

Colore dell'anello frontale:

Nero

Grado di protezione (IP):

IP65

Grado di protezione (NEMA):

Altro

LAMPADA DI SEGNALAZIONE A LED, 24VAC/DC, ROSSA