pagina iniziale

ITALWEBER SPA - ITWPR-581M22NM MANIPOLATORE A LEVA 5 POS.-BLOCCO I - PR-581M22NM

ITALWEBER SPA
copiacopia
ITALWEBER SPA - ITWPR-581M22NM MANIPOLATORE A LEVA 5 POS.-BLOCCO I

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Colore del pulsante - Altro

  • Forma della lente - Tondo

  • Forma del pulsante - Altro

  • Numero di punti di comando - 1

  • Grado di protezione (IP), lato frontale - IP65

Confezione

  • 5 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

0,3 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8024873196945

Codice prodotto

ITWPR-581M22NM

Cod. produttore

PR-581M22NM

Produttore

ITW

Colore del pulsante:

Altro

Forma della lente:

Tondo

Forma del pulsante:

Altro

Numero di punti di comando:

1

Grado di protezione (IP), lato frontale:

IP65

Illuminabile:

no

Tattile:

sì

Funzione di commutazione con bloccaggio a scatto:

no

Diametro del foro:

22 mm

Etichettato:

sì

Colore dell'anello frontale:

Altro

Materiale dell'anello frontale:

Altro

Con anello frontale:

sì

Con copertura protettiva:

no

Tipo di protezione NEMA, lato frontale:

Altro

Manipolatore a leva con blocco in posizione zero 5 posizioni autoritorno a zero da tutte le posizoni corpo in metallo ?22 elemento frontale rotondo nero IP65