pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNR9002AW2 PEDALE - 9002AW2

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

16 Kg CO₂-eq

Dichiarazione del fornitore

EAN

0785901815921

Codice prodotto

SNR9002AW2

Cod. produttore

9002AW2

Produttore

SNR

I selettori industriali a pedale NEMA 9002AW sono dispositivi per l'uso gravoso da utilizzare per il controllo di molti processi industriali, lasciando le mani libere di eseguire altre funzioni. Il tipo o il modello di selettore a pedale adatto a ogni applicazione varia a seconda di molteplici fattori. Il selettore a pedale presenta un pedale e protezioni laterali. Il selettore a scatto a singolo polo e doppio contatto utilizzato per questo contatto del selettore a pedale ha una potenza nominale di 5A resistivo a 600 VAC. Per le altre valutazioni dei contatti, fare riferimento al catalogo. Il selettore a scatto contiene due elementi di contatto a doppia interruzione (1 N.O. e 1 N.C.) da utilizzare su circuiti di stessa polarità. Il selettore a pedale presenta un involucro NEMA 2,4 e 13. L'ingresso del cavo per questo selettore a pedale presenta un passacavo NPT da 0,75 pollici. Il selettore a pedale è certificato UL e CSA.