pagina iniziale

SIEMENS - SIE3SU19000AB710RL0 INSERTO TRASP. X PULS. SIMB SBLOCCO - 3SU19000AB710RL0

SIEMENS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Significato della stampa - Altro

  • Stampa simboli ISO - Simbolo “sbloccare”

  • Diametro esterno - 18.8 mm

Confezione

  • 10 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

0,8 Kg CO₂-eq

Dichiarazione del fornitore

EAN

4011209968936

Codice prodotto

SIE3SU19000AB710RL0

Cod. produttore

3SU19000AB710RL0

Produttore

SIE

Significato della stampa:

Altro

Stampa simboli ISO:

Simbolo “sbloccare”

Diametro esterno:

18.8 mm

    Inserto piatto per pulsante luminoso

    Il inserto piatto è progettato per dispositivi di comando e segnalazione SIRIUS ACT, offrendo un sistema di montaggio semplice e veloce senza la necessità di attrezzi speciali.

    Dettagli tecnici:

    • Design rotondo e opalescente con scritta nera
    • Simbolo grafico Sbloccaggio
    • Integrazione di protezione antirotazione al 100%
    • Grado di protezione elevato adatto per impiego industriale e in ambiente esterno
    • Possibilità di pulizia con getto ad alta pressione
    • Collegamento tramite cablaggio standard, PROFINET, AS-Interface o IO-Link
    • Configuratore online grafico per la scelta e l'ordinazione
    • Documentazione completa disponibile (manuale, dati 3D, schema di collegamento)
    • Accessori opzionali disponibili (targhette identificative, protezioni, operatori)

    Vantaggi per i clienti:

    • Montaggio semplificato che richiede una sola mano
    • Minimizzazione delle fonti di errore grazie al cablaggio versatile
    • Alta performance e affidabilità in condizioni industriali
    • Flessibilità nell'installazione e personalizzazione
    • Soluzione completa con ampia gamma di accessori disponibili

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS