Comando e segnalazione
10000 prodotti
Tipo di tensione di alimentazione: AC/DC
Tensione d'esercizio nominale Ue: 230...240 V
Colore della lente: Arancione
Diametro della calotta: 30 mm
Colore del pulsante: Verde
Grado di protezione (IP): IP67/IP69K
Fissaggio centrale, diametro del foro: 22 mm
Lunghezza del joystick: 55 mm
Con ritorno in posizione zero: sì
Tipo di accessori meccanici: Altro
Max. tensione d'esercizio nominale Ue: 400 V
Corrente nominale in AC: 12...12 A
Max. corrente d'esercizio (Ith) per tensione d'esercizio DC: -8888 A
Funzione di commutazione con bloccaggio a scatto: no
Colore del pulsante: Verde
Forma del pulsante: Fungo
Max. tensione d'esercizio nominale Ue: 480 V
Corrente nominale in AC: 25...25 A
Numero di poli lato primario: 3
Forma della lente: Tondo
Colore del pulsante: Nero
Forma del pulsante: Piatto
Tipologia di azionamento: Manetta
Colore dell'elemento di azionamento: Blu
Numero di posizioni di commutazione: 2
Tipologia di azionamento: Manetta
Colore dell'elemento di azionamento: Nero
Numero di posizioni di commutazione: 2