pagina iniziale

OMRON - OMRR88AFIK312SE SERVO- FILTRO G5 DA 3 A 5 KW 380V- - R88AFIK312SE

OMRON
copiacopia
OMRON - OMRR88AFIK312SE SERVO- FILTRO G5 DA 3 A 5 KW 380V-

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Max. tensione d'esercizio nominale Ue - 400 V

  • Corrente nominale in AC - 12...12 A

  • Max. corrente d'esercizio (Ith) per tensione d'esercizio DC - -8888 A

  • Grado di protezione (IP) - Altro

  • Adatto come filtro sinusoidale - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4548583963382

Codice prodotto

OMRR88AFIK312SE

Cod. produttore

R88AFIK312SE

Produttore

OMR

Max. tensione d'esercizio nominale Ue:

400 V

Corrente nominale in AC:

12...12 A

Max. corrente d'esercizio (Ith) per tensione d'esercizio DC:

-8888 A

Grado di protezione (IP):

Altro

Adatto come filtro sinusoidale:

no

Adatto come filtro anti-interferenze radio:

Adatto come filtro du/dt:

no

Adatto come blocco frequenza audio:

no

Frequenza di clock nominale:

-8888 kHz

Grado di protezione (NEMA):

Altro

Modello foot-print per servoazionamenti G5 da 3 a 5 kW - 380 V trifase