pagina iniziale

SIEMENS - SIE3SU12500FB100AA0 PULS.COMPATTO MET SPORG CORSA PROL.NERO - 3SU12500FB100AA0

SIEMENS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Colore del pulsante - Nero

  • Forma della lente - Tondo

  • Forma del pulsante - Piatto

  • Numero di punti di comando - 1

  • Grado di protezione (IP), lato frontale - Altro

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

0,6 Kg CO₂-eq

Dichiarazione del fornitore

EAN

4011209973893

Codice prodotto

SIE3SU12500FB100AA0

Cod. produttore

3SU12500FB100AA0

Produttore

SIE

Colore del pulsante:

Nero

Forma della lente:

Tondo

Forma del pulsante:

Piatto

Numero di punti di comando:

1

Grado di protezione (IP), lato frontale:

Altro

Illuminabile:

no

Tattile:

sì

Funzione di commutazione con bloccaggio a scatto:

no

Diametro del foro:

22.3 mm

Etichettato:

no

Colore dell'anello frontale:

Altro

Altezza dell'apertura:

32.5 mm

Larghezza dell'apertura:

29.5 mm

Materiale dell'anello frontale:

Metallo

Con anello frontale:

sì

Con copertura protettiva:

no

Tipo di protezione NEMA, lato frontale:

Altro

    Pulsante SIRIUS ACT

    Il pulsante SIRIUS ACT è un dispositivo compatto e robusto progettato per la commutazione e il comando di utilizzatori elettrici in applicazioni industriali.

    Dettagli tecnici:

    • Corso prolungato di 12 mm
    • Dimensioni di 22 mm, rotondo
    • Materiale in metallo, colore nero
    • Supporto per montaggio senza attrezzi speciali
    • Protezione antirotazione al 100%
    • Idoneo per pulizia con getto ad alta pressione
    • Collegamenti tramite standard, PROFINET, AS-Interface, o IO-Link
    • Documentazione completa disponibile (manuale, dati 3D, schema di collegamento)

    Vantaggi per i clienti:

    • Montaggio semplice e veloce grazie al design intuitivo
    • Elevata protezione contro polvere e oli per un funzionamento affidabile
    • Minimizzazione delle fonti di errore con connessioni diverse
    • Flessibilità nella scelta di colori e configurazioni
    • Performance elevate con una varietà di opzioni di comando

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS