pagina iniziale

SIEMENS - SIE3SU11000AB403BA0 PULS. PIATTO VERDE MOLLA 1NA - 3SU11000AB403BA0

SIEMENS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Variante

Colore del pulsante:

Verde
Vedi le opzioni disponibiliRosso

Esecuzione del collegamento elettrico:

Raccordo a molla

Materiale dell'anello frontale:

Plastica

Numero contatti normalmente aperti (NA):

1
Vedi le opzioni disponibili0

Numero contatti normalmente chiusi (NC):

0
Vedi le opzioni disponibili1

Caratteristiche principali

  • Forma del pulsante - Fungo

  • Colore del pulsante - Verde

  • Funzione di commutazione con bloccaggio a scatto - no

  • Numero di punti di comando - 1

  • Tattile - sì

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

0,8 Kg CO₂-eq

Dichiarazione del fornitore

EAN

4011209956735

Codice prodotto

SIE3SU11000AB403BA0

Cod. produttore

3SU11000AB403BA0

Produttore

SIE

Forma del pulsante:

Fungo

Colore del pulsante:

Verde

Funzione di commutazione con bloccaggio a scatto:

no

Numero di punti di comando:

1

Tattile:

sì

Illuminabile:

no

Diametro del foro:

22.3 mm

Esecuzione del collegamento elettrico:

Raccordo a molla

Grado di protezione (IP):

IP67/IP69K

Larghezza dell'apertura:

29.5 mm

Colore dell'anello frontale:

Nero

Altezza dell'apertura:

11 mm

Materiale dell'anello frontale:

Plastica

Con anello frontale:

sì

Numero contatti normalmente aperti (NA):

1

Numero contatti normalmente chiusi (NC):

0

Numero contatti di commutazione:

0

Grado di protezione (NEMA):

Altro

    Pulsante SIRIUS ACT

    Il pulsante SIRIUS ACT è progettato per la commutazione e il comando di utilizzatori elettrici, con un'installazione semplificata e un'elevata resistenza.

    Dettagli tecnici:

    • Dimensione: 22 mm
    • Forma: rotondo
    • Materiale: plastica, verde
    • Tipo di pulsante: piatto, ad impulso
    • Supporto: 1 NO, morsetto a molla
    • Protezione antirotazione integrata al 100%
    • Grado di protezione elevato, adatto per uso industriale e esterno
    • Opzioni di collegamento: standard, PROFINET, AS-Interface, IO-Link
    • Configuratore online disponibile per la scelta e ordinazione

    Vantaggi per il cliente:

    • Montaggio semplice con una sola mano e senza attrezzi speciali
    • Minimizza i costi di cablaggio e le fonti di errore
    • Resistente a polvere, oli e getti d'acqua ad alta pressione
    • Documentazione completa disponibile, inclusi manuale e dati 3D
    • Varietà di esecuzioni disponibili (colori, luminoso/non luminoso, con/senza iscrizione)

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS