pagina iniziale

SIEMENS - SIE3SU11000AB503BA0 PULS. PIATTO BLU MOLLA 1NA - 3SU11000AB503BA0

SIEMENS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Variante

Colore del pulsante:

Blu
Vedi le opzioni disponibiliRosso

Esecuzione del collegamento elettrico:

Raccordo a molla

Materiale dell'anello frontale:

Plastica

Numero contatti normalmente aperti (NA):

1
Vedi le opzioni disponibili0

Numero contatti normalmente chiusi (NC):

0
Vedi le opzioni disponibili1

Caratteristiche principali

  • Forma del pulsante - Fungo

  • Colore del pulsante - Blu

  • Funzione di commutazione con bloccaggio a scatto - no

  • Numero di punti di comando - 1

  • Tattile - sì

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

0,8 Kg CO₂-eq

Dichiarazione del fornitore

EAN

4011209956742

Codice prodotto

SIE3SU11000AB503BA0

Cod. produttore

3SU11000AB503BA0

Produttore

SIE

Forma del pulsante:

Fungo

Colore del pulsante:

Blu

Funzione di commutazione con bloccaggio a scatto:

no

Numero di punti di comando:

1

Tattile:

sì

Illuminabile:

no

Diametro del foro:

22.3 mm

Esecuzione del collegamento elettrico:

Raccordo a molla

Grado di protezione (IP):

IP67/IP69K

Larghezza dell'apertura:

29.5 mm

Colore dell'anello frontale:

Nero

Altezza dell'apertura:

11 mm

Materiale dell'anello frontale:

Plastica

Con anello frontale:

sì

Numero contatti normalmente aperti (NA):

1

Numero contatti normalmente chiusi (NC):

0

Numero contatti di commutazione:

0

Grado di protezione (NEMA):

Altro

    Pulsante Sirius Act

    Il pulsante SIRIUS ACT è progettato per la commutazione e il comando di utilizzatori elettrici con un design moderno e robusto.

    Dettagli tecnici:

    • Dimensione: 22 mm
    • Forma: rotondo, piatto
    • Materiale: plastica, blu
    • Tipo: ad impulso, con supporto 1 NO
    • Protezione: elevato grado di protezione, adatto per uso industriale e ambienti esterni
    • Montaggio: senza attrezzi, con protezione antirotazione integrata
    • Collegamento: standard, PROFINET, AS-Interface, IO-Link
    • Forniture: disponibili in più colori, luminoso/non luminoso, con/senza iscrizione, diverse altezze di bottone e ghiera

    Benefici per il cliente:

    • Installazione semplificata con un sistema di innesto a scatto
    • Minimizzazione delle fonti di errore grazie a cablaggi flessibili
    • Facilità di pulizia anche con getto ad alta pressione
    • Accesso a una documentazione completa per supporto e informazioni dettagliate
    • Performance elevate nella commutazione e segnalazione

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS