SIEMENS - SIE3SU11000AB403BA0 PULS. PIATTO VERDE MOLLA 1NA - 3SU11000AB403BA0

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Variante
Esecuzione del collegamento elettrico:
Raccordo a mollaCaratteristiche principali
Forma del pulsante - Fungo
Colore del pulsante - Verde
Funzione di commutazione con bloccaggio a scatto - no
Numero di punti di comando - 1
Tattile - sì
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
0,8 Kg CO₂-eq
EAN
4011209956735
Codice prodotto
SIE3SU11000AB403BA0
Cod. produttore
3SU11000AB403BA0
Produttore
SIE
Forma del pulsante:
Fungo
Colore del pulsante:
Verde
Funzione di commutazione con bloccaggio a scatto:
no
Numero di punti di comando:
1
Tattile:
sì
Illuminabile:
no
Diametro del foro:
22.3 mm
Esecuzione del collegamento elettrico:
Raccordo a molla
Grado di protezione (IP):
IP67/IP69K
Larghezza dell'apertura:
29.5 mm
Colore dell'anello frontale:
Nero
Altezza dell'apertura:
11 mm
Materiale dell'anello frontale:
Plastica
Con anello frontale:
sì
Numero contatti normalmente aperti (NA):
1
Numero contatti normalmente chiusi (NC):
0
Numero contatti di commutazione:
0
Grado di protezione (NEMA):
Altro
- Dimensione: 22 mm
- Forma: rotondo
- Materiale: plastica, verde
- Tipo di pulsante: piatto, ad impulso
- Supporto: 1 NO, morsetto a molla
- Protezione antirotazione integrata al 100%
- Grado di protezione elevato, adatto per uso industriale e esterno
- Opzioni di collegamento: standard, PROFINET, AS-Interface, IO-Link
- Configuratore online disponibile per la scelta e ordinazione
- Montaggio semplice con una sola mano e senza attrezzi speciali
- Minimizza i costi di cablaggio e le fonti di errore
- Resistente a polvere, oli e getti d'acqua ad alta pressione
- Documentazione completa disponibile, inclusi manuale e dati 3D
- Varietà di esecuzioni disponibili (colori, luminoso/non luminoso, con/senza iscrizione)
Pulsante SIRIUS ACT
Il pulsante SIRIUS ACT è progettato per la commutazione e il comando di utilizzatori elettrici, con un'installazione semplificata e un'elevata resistenza.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per il cliente:
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS