pagina iniziale

SIEMENS - SIE3SU10522CF500AA0 SEL.LUM.LEVA LUNGA BLU MANT.2POS - 3SU10522CF500AA0

SIEMENS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia di azionamento - Manetta

  • Numero di posizioni di commutazione - 2

  • Colore dell'elemento di azionamento - Blu

  • Forma della lente - Rettangolare

  • Grado di protezione (IP), lato frontale - IP67/IP69K

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

0,6 Kg CO₂-eq

Dichiarazione del fornitore

EAN

4011209969773

Codice prodotto

SIE3SU10522CF500AA0

Cod. produttore

3SU10522CF500AA0

Produttore

SIE

Tipologia di azionamento:

Manetta

Numero di posizioni di commutazione:

2

Colore dell'elemento di azionamento:

Blu

Forma della lente:

Rettangolare

Grado di protezione (IP), lato frontale:

IP67/IP69K

Illuminabile:

sì

Tattile:

no

Funzione di commutazione con bloccaggio a scatto:

sì

Colore della calotta del segnalatore luminoso:

Blu

Colore dell'anello frontale:

Altro

Diametro del foro:

22.3 mm

Larghezza dell'apertura:

44.8 mm

Materiale dell'anello frontale:

Metallo

Altezza dell'apertura:

28.8 mm

Grado di protezione (NEMA):

1

Con anello frontale:

sì

    Selettore SIRIUS ACT

    Selettore SIRIUS ACT per la commutazione e il comando di utilizzatori elettrici.

    Dettagli tecnici:

    • Illuminabile, 22 mm, rotondo, in metallo, lucido, blu
    • Posizioni di commutazione: 2, O-I
    • Angolo di intervento: 90°
    • Protezione antirotazione al 100%
    • Collegamenti disponibili: PROFINET, AS-Interface, IO-Link
    • Idoneo per pulizia con getto ad alta pressione

    Vantaggi per i clienti:

    • Montaggio semplicissimo, eseguibile con una sola mano e senza attrezzi speciali
    • Robusti dispositivi adatti all'impiego industriale e in ambiente esterno
    • Minimizzazione delle fonti di errore e maggiore flessibilità grazie a cablaggio ridotto
    • Configuratore online grafico per un facile ordine di singoli componenti
    • Disponibilità di documentazione completa (manuale, dati 3D, schema di collegamento)

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS