Cavo di alimentazione
I cavi di alimentazione sono fondamentali per garantire una connessione sicura ed efficiente tra i dispositivi elettrici e le fonti di energia. La loro progettazione e le specifiche tecniche sono pensate per assicurare compatibilità e sicurezza nelle installazioni elettriche, permettendo un funzionamento ottimale delle apparecchiature. Scegliere il cavo giusto significa investire nella stabilità operativa e nella protezione dei tuoi impianti, assicurando così un'efficienza duratura nel tempo.
454 prodotti
sezione nominale del conduttore: 1.5 mm²
Lunghezza: 3 m
Collegamento 1: Altro
sezione nominale del conduttore: 0.5 mm²
Lunghezza: 2.5 m
Collegamento 1: Connettore del dispositivo (IEC 60320)
sezione nominale del conduttore: 1.5 mm²
Lunghezza: 100 m
Collegamento 1: Altro
sezione nominale del conduttore: 1 mm²
Lunghezza: 5 m
Collegamento 1: Spina CEE 7/4 (tipo F)
sezione nominale del conduttore: 0.75 mm²
Lunghezza: 5 m
Collegamento 1: Spina Euro (CEE 7/16)
sezione nominale del conduttore: 1.5 mm²
Lunghezza: 5 m
Collegamento 1: Altro