pagina iniziale

LE PROLUNGHE SAS - PRG4020/3-N PROL.LIN.3G1.50 MT.3 S/SP 10A NE - 4020/3-N

LE PROLUNGHE SAS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Lunghezza - 3 m

  • sezione nominale del conduttore - 1.5 mm²

  • Collegamento 1 - Altro

  • Numero di fili - 3

  • Collegamento 2 - Estremità libera

Confezione

  • 50 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

110 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8006412402045

Codice prodotto

PRG4020/3-N

Cod. produttore

4020/3-N

Produttore

PRG

Lunghezza:

3 m

sezione nominale del conduttore:

1.5 mm²

Collegamento 1:

Altro

Numero di fili:

3

Collegamento 2:

Estremità libera

Materiale del rivestimento:

PVC

Colore del rivestimento:

Nero

Grado di protezione (IP):

IP20

Ingresso cavi raccordo 1:

Diritto

Corrente nominale:

10 A

Tipo di raccordo secondo IEC 60320, raccordo 1:

Altro

Tipo di raccordo secondo IEC 60320, raccordo 2:

Altro

Con conduttore di protezione:

no

Sistema di connettori collegato al sistema:

no

Tensione nominale:

200...250 V

Cavo a spirale:

no

Frequenza:

50...60 Hz

con protezione personale PRCD:

no

Diametro esterno circa:

7.9 mm

CAVI CON SOLO SPINA Con spina 10A 250V~ ed altro capo libero o come richiesto Cavo plastigomma H05VV-F - Sezione 3G1,5mm2 - lunghezza m 3 - colore nero