LE PROLUNGHE SAS - PRG4028 PROL.LIN.3G1.50 MT.1.50 SP/SCHUKO BN - 4028

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Lunghezza - 1.5 m
sezione nominale del conduttore - 1.5 mm²
Collegamento 1 - Spina CEE 7/4 (tipo F)
Numero di fili - 3
Collegamento 2 - Estremità libera
Confezione
50 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
63 Kg CO₂-eq
EAN
8006412402816
Codice prodotto
PRG4028
Cod. produttore
4028
Produttore
PRG
Lunghezza:
1.5 m
sezione nominale del conduttore:
1.5 mm²
Collegamento 1:
Spina CEE 7/4 (tipo F)
Numero di fili:
3
Collegamento 2:
Estremità libera
Materiale del rivestimento:
PVC
Colore del rivestimento:
Bianco
Grado di protezione (IP):
IP20
Ingresso cavi raccordo 1:
Diritto
Corrente nominale:
10 A
Con conduttore di protezione:
no
Sistema di connettori collegato al sistema:
no
Tensione nominale:
200...250 V
Cavo a spirale:
no
Frequenza:
50...60 Hz
Diametro esterno circa:
7.9 mm