pagina iniziale

LE PROLUNGHE SAS - PRG4025 PROL.LIN.3G1.50 MT.1.50 S/SP 16A BN - 4025

LE PROLUNGHE SAS
copiacopia
LE PROLUNGHE SAS - PRG4025 PROL.LIN.3G1.50 MT.1.50 S/SP 16A BN

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Lunghezza - 1.5 m

  • sezione nominale del conduttore - 1.5 mm²

  • Collegamento 1 - Altro

  • Numero di fili - 3

  • Collegamento 2 - Estremità libera

Confezione

  • 50 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

233 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8006412402519

Codice prodotto

PRG4025

Cod. produttore

4025

Produttore

PRG

Lunghezza:

1.5 m

sezione nominale del conduttore:

1.5 mm²

Collegamento 1:

Altro

Numero di fili:

3

Collegamento 2:

Estremità libera

Materiale del rivestimento:

PVC

Colore del rivestimento:

Bianco

Grado di protezione (IP):

IP20

Ingresso cavi raccordo 1:

Diritto

Corrente nominale:

10 A

Con conduttore di protezione:

no

Sistema di connettori collegato al sistema:

no

Tensione nominale:

200...250 V

Cavo a spirale:

no

Frequenza:

50...60 Hz

Diametro esterno circa:

7.9 mm

CAVI CON SOLO SPINA Con spina 16A 250V~ ed altro capo libero o come richiesto cavo plastigomma H05VV-F - Sezione 3G1,5mm2 - lunghezza m 1,5 - colore bianco