pagina iniziale

LE PROLUNGHE SAS - PRG4017/3-N PROL.LIN.3G0.75 H03 MT.3 S/SP 10A NE - 4017/3-N

LE PROLUNGHE SAS
copiacopia
LE PROLUNGHE SAS - PRG4017/3-N PROL.LIN.3G0.75 H03 MT.3 S/SP 10A NE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Collegamento 1 - Altro

  • Ingresso cavi raccordo 1 - Diritto

  • Collegamento 2 - Estremità libera

  • Sistema di connettori collegato al sistema - no

  • Numero di fili - 3

Confezione

  • 50 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

233 kg CO₂eq

Stima Sonepar

EAN

8006412401741

Codice prodotto

PRG4017/3-N

Cod. produttore

4017/3-N

Produttore

PRG

Collegamento 1:

Altro

Ingresso cavi raccordo 1:

Diritto

Collegamento 2:

Estremità libera

Sistema di connettori collegato al sistema:

no

Numero di fili:

3

sezione nominale del conduttore:

0.75 mm²

Lunghezza:

3 m

Materiale del rivestimento:

PVC

Corrente nominale:

10 A

Tensione nominale:

200...250 V

Frequenza:

50...60 Hz

Colore del rivestimento:

Nero

Cavo a spirale:

no

Con conduttore di protezione:

no

Grado di protezione (IP):

IP20

Diametro esterno circa:

5.6 mm

CAVI CON SOLO SPINA Con spina 10A 250V~ ed altro capo libero o come richiesto Cavo plastigomma H03VV-F - Sezione 3G0,75mm2 - lunghezza m 3 - colore nero