Automazione industriale
10000 prodotti
Numero di uscite digitali: 32
Numero di ingressi digitali: 0
Tensione di alimentazione DC: 24...24 V
Apparecchio base: sì
Tensione di alimentazione DC: 24...24 V
Con uscita relè: sì
Tipo di montaggio: Applicazione diretta
Intervallo di corrente regolabile: 2.3...3.1 A
Tipo di collegamento circuito elettrico principale: Raccordo a vite
Numero di ingressi analogici: 2
Ingresso, corrente: sì
Numero di uscite analogiche: 0
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz: 20...33 V
Tipo di tensione per l'azionamento: AC/DC
Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V: 30 kW
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz: 0...0 V
Tensione d'esercizio nominale Ue: 230...480 V
Corrente d'esercizio nominale Ie a 40°C Tu: 100 A
Tipo di memoria: Altro
Supporto di memoria: Altro
Dimensione memoria: 128 kByte
Tipologia: Altro
Adatto per numero di poli: 4
Funzione: PLC-altri apparecchi
Esecuzione collegamento elettrico, lato campo: Serie di connettori
Lunghezza: 2.5 m
Corrente di uscita nominale I2N: 2.3 A
Max. frequenza d'uscita: 500 Hz
Grado di protezione (IP): IP20
Tipologia: Compatto
Numero di uscite digitali: 0
Numero di ingressi digitali: 0
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz: 24...48 V
Tipo di tensione per l'azionamento: AC/DC
Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V: 75 kW
Corrente di uscita nominale I2N: 45 A
Max. frequenza d'uscita: 590 Hz
Tensione di rete: 380...480 V
Numero contatti normalmente aperti (NA): 1
Numero contatti di commutazione: 0
Numero contatti normalmente chiusi (NC): 1
Funzione: Contattore a inversione
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz: 220...220 V
Tipo di tensione per l'azionamento: AC