pagina iniziale

OMRON - OMRCP1WADB21 INNER BOARD CP, 2 AI 4000 PUNTI - CP1WADB21

OMRON
copiacopia
OMRON - OMRCP1WADB21 INNER BOARD CP, 2 AI 4000 PUNTI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di ingressi analogici - 2

  • Numero di uscite analogiche - 0

  • Ingresso, corrente - sì

  • Ingresso, tensione - sì

  • Ingresso, resistenza - no

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

24 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4548583106703

Codice prodotto

OMRCP1WADB21

Cod. produttore

CP1WADB21

Produttore

OMR

Numero di ingressi analogici:

2

Numero di uscite analogiche:

0

Ingresso, corrente:

sì

Ingresso, tensione:

sì

Ingresso, resistenza:

no

Ingressi analogici configurabili:

sì

Uscite analogiche configurabili:

no

Segnale d'ingresso configurabile:

sì

Risoluzione degli ingressi analogici:

12 Bit

Uscita, corrente:

no

Ingresso, termometro a resistenza:

no

Uscita, tensione:

no

Ingresso, termocoppia:

no

Segnale d'uscita configurabile:

no

Categoria di protezione antideflagrante per gas:

Senza

Risoluzione delle uscite analogiche:

-8888 Bit

Adatto per funzioni di sicurezza:

no

Esecuzione del collegamento elettrico:

Raccordo a vite

SIL secondo IEC 61508:

Senza

Livello di performance secondo EN ISO 13849-1:

Livello a

Risorsa corrispondente (Ex ia):

no

Risorsa corrispondente (Ex ib):

no

Categoria di protezione antideflagrante per polvere:

Senza

Larghezza:

35 mm

Altezza:

35 mm

Profondità:

20 mm

Scheda interna CP, 2 ingressi analogici 0-10V, 0-20mA, ris 4000 punti, solo per CP1-E, CP2E-N, CP1L-EL CP1L-EM