Automazione industriale
10000 prodotti
Colore: Bianco
Funzione: Tono continuo/tono a impulsi
Diametro esterno: 75 mm
Tipo di tensione di alimentazione: AC
Altezza: 106.5 mm
Portata volumetrica a soffiaggio libero: 15 m³/h
Con indicatore di stato: sì
Con sblocco d'emergenza: sì
Forza di chiusura: 9750 N
Numero contatti normalmente aperti (NA): 1
Numero contatti normalmente chiusi (NC): 2
Esecuzione dell'organo di comando: Organo di comando lento
Esecuzione collegamento elettrico, lato campo: M12
Tipo di contatto a innesto, lato campo: Femmina (Presa)
Numero di poli: 4
Corrente nominale permanente Iu: 250 A
Tipologia costruttiva dell'apparecchio: Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa
Numero di poli: 3
Numero di fasi: 3
Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-1: 22 A
Tensione di alimentazione pilota nominale per DC: 4...30 V
Temperatura di colore correlata: 0 K
Massima tensione di lavoro: 24...24 V
Attacco lampada: BA9s
Distanza operativa: 0...50 mm
Grado di protezione (IP): IP67
Tensione di alimentazione pilota nominale per DC: 10...30 V