pagina iniziale

SIEMENS - SIE3KD38320PE100 SEZ. 250A 3P MAN.DIR. - 3KD38320PE100

SIEMENS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia costruttiva dell'apparecchio - Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

  • Corrente nominale permanente Iu - 250 A

  • Numero di poli - 3

  • Colore dell'elemento di azionamento - Grigio

  • Tipologia di azionamento - Manopola rotativa lunga

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

138 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4001869472720

Codice prodotto

SIE3KD38320PE100

Cod. produttore

3KD38320PE100

Produttore

SIE

Tipologia costruttiva dell'apparecchio:

Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

Corrente nominale permanente Iu:

250 A

Numero di poli:

3

Colore dell'elemento di azionamento:

Grigio

Tipologia di azionamento:

Manopola rotativa lunga

Esecuzione come interruttore principale:

sì

Esecuzione come interruttore di manutenzione/riparazione:

sì

Esecuzione come dispositivo di arresto d'emergenza:

no

Esecuzione come interruttore di sicurezza:

sì

Bloccabile:

sì

Esecuzione come invertitore:

no

Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto:

6

Adatto per montaggio distributore:

no

Adatto per fissaggio frontale centrale:

no

Grado di protezione (IP), lato frontale:

IP00

Adatto per fissaggio frontale a 4 fori:

no

Potenza di interruzione a 400 V:

132 kW

Numero di interruttori:

1

Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi:

6

Corrente nominale permanente a AC-23, 400V:

250 A

Max. tensione d'esercizio nominale Ue per AC:

1000 V

Corrente nominale permanente per AC-21, 400 V:

250 A

Adatto per costruzione intermedia:

no

Sganciatore di tensione opzionale:

no

Azionamento a motore opzionale:

no

Resistenza a corrente di breve durata Icw:

13000 kA

Adatto per montaggio a pavimento:

sì

Numero di contatti ausiliari, di scambio:

0

Tipo di collegamento circuito elettrico principale:

Collegamento a connettore piatto

Potenza d'esercizio nominale per AC-23, 400V:

132 kW

Azionamento a motore integrato:

no

Con cablaggio preconfezionato:

no

Larghezza:

190 mm

Altezza:

164 mm

Profondità:

131 mm

Numero moduli DIN:

3

    Sezionatore sottocarico 250A

    Il sezionatore sottocarico 250A è un apparecchio completo per il comando diretto, progettato per garantire un'elevata sicurezza e affidabilità nei sistemi elettrici.

    Dettagli tecnici:

    • Grandezza di costruzione: 3
    • Numero di poli: 3
    • Comando frontale a sinistra
    • Attacchi piatti
    • Referenze: DPMD_ACJ215_001_000_3KC, DPMD_ACJ216_001_000_3KC, DPMD_ACK231_001_000_3KC, DPMD_ACK238_001_000_3KC

    Vantaggi per i clienti:

    • Facilita l'installazione grazie al comando diretto e alle interfacce standardizzate.
    • Garantisce una gestione sicura ed efficiente dell'energia elettrica.
    • Promuove l'affidabilità operativa nei sistemi di distribuzione elettrica.

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS