pagina iniziale

YAGEO TMSS ITALY SRL - TSIXCSA703 INTERRUTTORE DI SICUREZZA - XCSA703

copiacopia
YAGEO TMSS ITALY SRL - TSIXCSA703 INTERRUTTORE DI SICUREZZA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero contatti normalmente chiusi (NC) - 2

  • Numero contatti normalmente aperti (NA) - 1

  • Esecuzione dell'organo di comando - Organo di comando lento

  • Tipo di interfaccia/connessione - Senza

  • Forma della scatola - Altro

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3389110718881

Codice prodotto

TSIXCSA703

Cod. produttore

XCSA703

Produttore

TSI

Numero contatti normalmente chiusi (NC):

2

Numero contatti normalmente aperti (NA):

1

Esecuzione dell'organo di comando:

Organo di comando lento

Tipo di interfaccia/connessione:

Senza

Forma della scatola:

Altro

Con indicatore di stato:

no

Adatto per funzioni di sicurezza:

sì

Larghezza del sensore:

40 mm

Altezza del sensore:

114 mm

Lunghezza del sensore:

44 mm

Apertura forzata:

sì

Numero di contatti ausiliari di sicurezza:

0

Numero contatti di commutazione:

0

Esecuzione dell'interfaccia per comunicazione sicura:

Senza

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 125 V:

6 A

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 230 V:

3 A

Corrente d'esercizio nominale Ie per DC-13, 125 V:

0.55 A

Corrente d'esercizio nominale Ie per DC-13, 230 V:

0.27 A

Materiale del corpo:

Metallo

Rivestimento scatola:

Altro

Esecuzione del collegamento elettrico:

Altro

Categoria di protezione antideflagrante per gas:

Senza

Categoria di protezione antideflagrante per polvere:

Senza

Temperatura ambiente durante il funzionamento:

-25...70 °C

Grado di protezione (IP):

IP67K

L'interruttore di sicurezza con azionamento a chiave XCS di Schneider Electric ha una torretta regolabile e un corpo in Zamak. Dispone di 1 contatti NA + 2 contatto NC di commutazione (apertura lenta) e di un ingresso cavi NPT da 1/2". Questo interruttore di sicurezza azionato a chiave per sportelli di protezione, con testa a torretta regolabile, ha un robusto corpo in Zamak rivestito in rosso con un ingresso pressacavo, per un'installazione più semplice. Il grado di protezione IP67 lo rende ideale per l'uso in condizioni difficili. Quando viene cablato come consigliato dagli standard pertinenti, è conforme alla categoria 4, livello di prestazioni PL e, SIL 3 e conforme alle norme EN/ISO 13849-1, EN/IEC 61508.