Automazione industriale
10000 prodotti
- copia
- copia
Materiale del corpo: Alluminio
Disposizione dell'ingresso cavi: Sotto
Esecuzione della scatola: Scatola per montaggio addossato
Intervallo di misura corrente: 0.001...16 A
Sovracorrente monofase possibile: sì
Sottocorrente monofase possibile: sì
Adatto per escrementi: no
Tipo di montaggio: In piedi nel pozzo
Max. carico di contatto: 10 A
- copia
- copia
Accessorio: sì
Parte di ricambio: no
Tipo di accessorio/parte di ricambio: Copertura
Numero di direzioni di azionamento: 4
Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-21: 2 A
Con ritorno in posizione zero: sì
Eseguito come trasformatore di sicurezza: no
Tensione primaria 1: 0...230 V
Tensione secondaria 1: 0...115 V
Colore: Nero
Materiale: Poliammide
Grado di protezione (IP): IP68
Colore: Rosso
Funzione: Luce fissa
Tensione d'esercizio in AC 50 Hz: 21.6...26.4 V
Disposizione dell'ingresso cavi: Sopra
Esecuzione della scatola: Alloggiamento presa
Larghezza: 43 mm
Colore: Nero
Materiale: Poliammide
Grado di protezione (IP): IP68
Tipologia: Fusibile in ceramica
Corrente nominale: 16 A
Misura: 10×38 mm
Tensione nominale AC: 500 V
Corrente nominale: 4 A
Misura: 10×38 mm