Automazione industriale
10000 prodotti
Corrente nominale permanente Iu: 20 A
Tipologia costruttiva dell'apparecchio: Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa
Numero di poli: 3
Numero contatti normalmente aperti (NA): 0
Numero contatti normalmente chiusi (NC): 2
Esecuzione dell'organo di comando: Organo di comando lento
Tipologia: Montaggio frontale
Frequenza della tensione d'ingresso: 12000 Hz
Numero di caratteri: 8
Esecuzione del collegamento elettrico: Cavo radiale
Distanza di commutazione: 4 mm
Esecuzione della funzione di commutazione: Contatto normalmente aperto (NO)
Altezza: 29 mm
Esecuzione della scatola: Scatola per montaggio addossato
Larghezza: 45.5 mm
Esecuzione del collegamento elettrico: Raccordo a vite
Tipologia: Apparecchio base
Analisi degli ingressi: Bicanale
Tipo di filettatura: Metrico
Tipologia: Diritto
Diametro nominale: 20 mm
volume: 90 dB
Tensione d'esercizio in AC 50 Hz: 24...24 V
Tipo di segnale acustico: Tono a impulsi/tono continuo
Esecuzione del collegamento elettrico: Raccordo a innesto
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz: 0...0 V
Tipo di tensione per l'azionamento: DC
Forma della lente: Tondo
Numero di segnalatori luminosi installabili: 1
Colore della lente: Arancione
Corrente nominale In: 24 A
Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità: 0.14...2.5 mm²
Esecuzione collegamento elettrico 1: Raccordo a vite
Funzione: Una direzione di rotazione
Tensione d'esercizio nominale Ue: 200...240 V
Corrente d'esercizio nominale Ie a 40°C Tu: 32 A
Forma della lente: Tondo
Numero di segnalatori luminosi installabili: 1
Colore della lente: Verde
- copia
- copia
Corrente nominale In: 10 A
Esecuzione del contatto: Presa
Numero di poli: 5