Automazione industriale
10000 prodotti
Intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico: 0.25...0.4 A
Tipo di collegamento circuito elettrico principale: Raccordo a vite
Tecnica di intervento: Termomagnetico
- copia
- copia
Materiale: Acciaio
Grado di protezione (IP): IP67
Diametro nominale: 25 mm
Forma della lente: Tondo
Colore del pulsante: Verde
Forma del pulsante: Piatto
Esecuzione del collegamento elettrico: Raccordo a innesto
Tipo di tensione per l'azionamento: DC
Corrente nominale: 8 A
Eseguito come trasformatore di sicurezza: sì
Tensione primaria 1: 230...230 V
Tensione secondaria 1: 12...12 V
- copia
- copia
Disposizione dell'ingresso cavi: Laterale
Esecuzione della scatola: Alloggiamento presa
Larghezza: 43 mm
Esecuzione del collegamento elettrico: Raccordo a innesto
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz: 110...110 V
Tipo di tensione per l'azionamento: AC
Tipologia di azionamento: Asse di rotazione
Corrente nominale In: 41 A
Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità: 0.5...10 mm²
Esecuzione collegamento elettrico 1: Altro
Con indicatore di stato: sì
Forza di chiusura: 2100 N
Adatto per funzioni di sicurezza: sì
- copia
- copia
Tipologia: Fusibile in vetro
Corrente nominale: 1 A
Misura: 5×20 mm