pagina iniziale

TEAFLEX - TEAL25G TUBO TIPO L 25 GRIGIO - L25G

TEAFLEX
copiacopia
TEAFLEX - TEAL25G TUBO TIPO L 25 GRIGIO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro nominale - 25 mm

  • Diametro esterno - 32 mm

  • Diametro interno - 25 mm

  • Materiale - Acciaio

  • Protezione della superficie - Zincato

Confezione

  • 25 M

EAN

8030343051706

Codice prodotto

TEAL25G

Cod. produttore

L25G

Produttore

TEA

Diametro nominale:

25 mm

Diametro esterno:

32 mm

Diametro interno:

25 mm

Materiale:

Acciaio

Protezione della superficie:

Zincato

Materiale di rivestimento 1° strato:

PVC

Materiale di rivestimento 2° strato (esterno):

Senza guaina

Guarnizione:

Senza guarnizione

Resistenza alla compressione:

1250 N

Temperatura di impiego:

-20...70 °C

Grado di protezione (IP):

IP67

Resistenza a trazione:

1000 N

Raggio di curvatura statico:

110 mm

Colore:

Grigio

A propagazione di fiamma:

no

Soddisfano una vasta area di applicazioni, che comprendono l’impiantistica industriale, l’installazione a bordo macchina e le costruzioni navali. NOTE: Le guaine con Ø interno superiore a 40 mm vengono prodotte con le spire del lamierino metallico completamente chiuse, incrementando così la protezione meccanica e annullando la possibilità di rotture del condotto in caso di raggi di curvatura molto stretti. Guaina flessibile in acciaio zincato a semplice aggraffatura con rivestimento esterno liscio in resina di polivinile autoestinguente. Alto coefficiente di invecchiamento. Ottima resistenza agli agenti atmosferici, oli, salsedine marina, acidi minerali. Autoestinguente V0 secondo UL94 Compatibile con l’intera gamma dei raccordi serie CM, con i quali si ottiene un grado di protezione IP67. DISPONIBILE NELLA VERSIONE ATEX