pagina iniziale

SIEMENS - SIE3SU10510AB400AA0 PULS.LUM.PIATTO VERDE - 3SU10510AB400AA0

SIEMENS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Colore del pulsante - Verde

  • Forma della lente - Tondo

  • Forma del pulsante - Piatto

  • Numero di punti di comando - 1

  • Grado di protezione (IP), lato frontale - Altro

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

0,6 Kg CO₂-eq

Dichiarazione del fornitore

EAN

4011209965706

Codice prodotto

SIE3SU10510AB400AA0

Cod. produttore

3SU10510AB400AA0

Produttore

SIE

Colore del pulsante:

Verde

Forma della lente:

Tondo

Forma del pulsante:

Piatto

Numero di punti di comando:

1

Grado di protezione (IP), lato frontale:

Altro

Illuminabile:

sì

Tattile:

sì

Funzione di commutazione con bloccaggio a scatto:

no

Diametro del foro:

22.3 mm

Etichettato:

no

Colore dell'anello frontale:

Altro

Altezza dell'apertura:

11 mm

Larghezza dell'apertura:

29.5 mm

Materiale dell'anello frontale:

Metallo

Con anello frontale:

sì

Con copertura protettiva:

no

Tipo di protezione NEMA, lato frontale:

Altro

    Pulsante luminoso, 22 mm, rotondo, in metallo, lucido, verde, bottone, piatto, ad impulso

    Pulsanti luminosi SIRIUS ACT per la commutazione e il comando di utilizzatori elettrici, progettati per un’installazione semplice e versatile.

    Dettagli tecnici:

    • Diametro: 22 mm
    • Materiale: Metallo puro e plastica pregiata
    • Protezione antirotazione integrata al 100%
    • Grado di protezione elevato, adatto per impiego industriale e in ambiente esterno
    • Collegamento possibile tramite PROFINET, AS-Interface o IO-Link
    • Configuratore online per scelta e ordinazione di singoli apparecchi

    Vantaggi per i clienti:

    • Facile montaggio con una sola mano, senza attrezzi speciali
    • Resistente a polvere, oli e liscivia, garantendo un funzionamento affidabile
    • Riduzione del cablaggio e minimizzazione delle fonti di errore
    • Opzioni di personalizzazionecon diversi colori, scritte e altezze di bottone
    • Documentazione completa disponibile per supportare l'utente
    • Semplicità e alta performance nel comando e nella segnalazione

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS