Attrezzature e Materiale di consumo
10000 prodotti
Colore: Bianco
Dicitura: Senza dicitura
Autoadesivo: no
Tipologia costruttiva: Standard
Sezione nominale: 50 mm²
Lunghezza della bussola: 36 mm
Colore: Giallo
Con simbolo di avviso/segnalazione: sì
Materiale: Plastica
Colore: Altro
numero di punti terminali (lato installazione): 4
Corrente nominale: 6 A
Tipo: Termoretrazione
Diametro interno dopo la retrazione: 9.5 mm
Diametro interno prima della retrazione: 19.1 mm
Tipologia: Con dentatura interna
Lunghezza nastro: 200 mm
Larghezza della banda: 4.8 mm
Tipologia: Con dentatura esterna
Lunghezza nastro: 275 mm
Larghezza della banda: 9 mm
Sezione nominale: 120 mm²
Forma della flangia: Forma anulare
Angolo di raccordo: 180° (orizzontale)
Tipologia: Bussola
Colore dell'isolamento: Rosso
Sezione nominale: 0.25...1.5 mm²
Tipologia: Connettore
Colore dell'isolamento: Blu
Isolamento: Parzialmente isolato
Lunghezza: 100 mm
Dicitura: Senza dicitura
Autoadesivo: no
Profondità di lavoro: 24 mm
Dimensione nominale: 20 mm
Diametro punta di centraggio: 6 mm
Tipologia: Con dentatura interna
Lunghezza nastro: 287 mm
Larghezza della banda: 4.8 mm
Tipologia: Piombo (cella a secco, AGM)
Tensione nominale: 4 V
20h capacità: 3 Ah