pagina iniziale

ABB SPA - ABBMLP750-4-A SHRINK-KON MLP 2:1 D19 BARRA 1,22M YE - MLP750-4-A

ABB SPA
copiacopia
ABB SPA - ABBMLP750-4-A SHRINK-KON MLP 2:1 D19 BARRA 1,22M YE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo - Termoretrazione

  • Tipologia - A parete sottile

  • Tasso di contrazione - 2:1

  • Diametro interno prima della retrazione - 19.1 mm

  • Diametro interno dopo la retrazione - 9.5 mm

Confezione

  • 10 PZ

EAN

5414363105596

Codice prodotto

ABBMLP750-4-A

Cod. produttore

MLP750-4-A

Produttore

ABB

Tipo:

Termoretrazione

Tipologia:

A parete sottile

Tasso di contrazione:

2:1

Diametro interno prima della retrazione:

19.1 mm

Diametro interno dopo la retrazione:

9.5 mm

Diametro nominale in pollici:

3/4 di pollice

Spessore della parete dopo la retrazione:

0.8 mm

Lunghezza:

1.22 m

Temperatura d'esercizio:

-55...135 °C

Colore:

Giallo

Materiale:

Poliolefina (PEX)

Senza alogeni:

no

Con adesivo interno:

no

Stampabile:

no

Omologazione UL:

no

SHRINK-KON MLP 2 1 D19 BARRA 1 22M YE