Attrezzature e Materiale di consumo
10000 prodotti
Tensione nominale: 400 V
Numero di poli: 4
Corrente nominale: 25 A
Colore dell'isolamento: Rosso
Sezione nominale: 0.25...1.5 mm²
Forma della flangia: Puntale tondo
Misura filettatura di collegamento metrica: 3.5
Sezione nominale: 0.25...1.5 mm²
Forma della flangia: Stampo per forcella
Colore: Bianco
Dicitura: Senza dicitura
Autoadesivo: no
Colore: Bianco
Dicitura: Senza dicitura
Autoadesivo: sì
Materiale: Plastica
Fissaggio autoadesivo: no
Larghezza: 29.5 mm
- copia
- copia
Diametro del cavo: 1.3...35 mm
Lunghezza: 18 mm
Diametro filo: 70...70 mm
Colore: Giallo
Dicitura: Senza dicitura
Autoadesivo: sì
Misura filettatura di collegamento metrica: 4
Sezione nominale: 4...6 mm²
Forma della flangia: Stampo per forcella
Colore: Rosso
Con simbolo di avviso/segnalazione: sì
Materiale: Alluminio
Tipologia: Gel
Tensione di dimensionamento U0/U (Um): 0,6/1 (1,2) kV
Sezione nominale del conduttore: 6...6 mm²
- copia
- copia
Sezione nominale: 16 mm²
Forma della flangia: Forma anulare
Angolo di raccordo: 180° (orizzontale)